曜日別特売
CRI-1400 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822851

CRI-1400 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822851
CRI-1400 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822851
CRI-1400 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822851
CRI-1400 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822851
CRI-1400 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822851
CRI-1400 猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 59822851

猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
ホワイト
内容量1足注文コード59822851品番CRI-1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。軽量、柔らか仕上げです。

用途屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など材質合成ゴム(SBR)ホワイトサイズMサイズ(cm)24.5~25標準質量(g/片足)約525総丈(cm)約345靴タイプブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする