オカモト[安全靴・作業靴]
錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
24
25
26
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59822991
品番
RMP-7507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製ピン仕様のスパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。
用途
山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など
材質
(胴体)ラバー
色
ブラック
サイズ
S
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約766
総丈(cm)
約360
材質(ピン)
ステンレス
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。