オカモト[安全靴・作業靴]
オカモトのゴム製軽半長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59823061
品番
KH-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オカモトのロングセラーのゴム製軽半長靴です。24cmから30cmまでサイズ展開しています。
用途
軽作業
材質
ラバー
色
ブラック
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
約620
総丈(cm)
約300
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。