曜日別特売
KH-010 オカモトのゴム製軽半長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 59823079

KH-010 オカモトのゴム製軽半長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 59823079
KH-010 オカモトのゴム製軽半長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 59823079
KH-010 オカモトのゴム製軽半長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 59823079
KH-010 オカモトのゴム製軽半長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 59823079
KH-010 オカモトのゴム製軽半長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 59823079
KH-010 オカモトのゴム製軽半長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 59823079

オカモトのゴム製軽半長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード59823079品番KH-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オカモトのロングセラーのゴム製軽半長靴です。24cmから30cmまでサイズ展開しています。

用途軽作業材質ラバーブラックサイズ(cm)26標準質量(g/片足)約650総丈(cm)約310
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする