色ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×784×1000質量(kg)23.6材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚部:Φ38.1mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・Φ60mmウレタンキャスター脚(4脚共ストッパー付)、棚板:木製・メラミン化粧板・Φ656×t20mm・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚受部: アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂タイプハイタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×784×1000天板厚さ(mm)25アズワン品番64-8155-04グリーン購入法適合