色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1356×600×720質量(kg)19.6材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚部: Φ48.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・前2脚/アジャスター脚、後2脚/Φ60mmウレタンキャスター脚(2脚共ストッパーなし)、脚受部: アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂タイプロータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1356×600×720天板厚さ(mm)25アズワン品番64-8155-07グリーン購入法適合