※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
青
注文コード
59824396
品番
AOLFD22202DNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
66
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
青
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED