色ウォールナット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×720質量(kg)24.3仕様平行スタック式幅(mm)1800高さ(mm)720質量(g)24300奥行(mm)450機構天板跳ね上げ式棚スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)材質(天板)木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ(2色成型)天板厚さ(mm)20ベース(脚部)アルミダイキャスト・アクリル焼付塗装(シルバー)・Φ60mmウレタン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)・アジャスト機構(調整幅:約13mm)支柱(脚部)60×30mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)アズワン品番64-8159-68RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合