色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720質量(kg)28.5付属品なし幅(mm)1800高さ(mm)720質量(g)28500奥行(mm)600キャスターナイロン双輪キャスター4個キャスター径(Φmm)60機構天板跳ね上げ式棚あり/スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)材質(天板)木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ天板厚さ(mm)18ベースアルミダイキャスト・粉末塗装支柱50×26mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装アズワン品番64-8160-21天板形状長方形グリーン購入法適合アジャスターあり/調整幅:約10mm色(脚部)シルバーブレーキ/ストッパー2個ストッパー付脚の種類キャスター付幕板なし