※寸法図
LION (ライオン事務器)
テーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
奥行(mm)
450
600
450
色
ナチュラル
ホワイト
ナチュラル
質量(kg)
22
30
26.5
25.5
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59826384
品番
LXT-M1845R
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
左右から出し入れしやすい脚形状のフラップテーブル。脚間はゆとりの1720mm。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×720
質量(kg)
22
幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
質量(g)
22000
奥行(mm)
450
機構
天板跳ね上げ式
棚
スチール丸パイプ・粉体塗装(シルバー)
材質(天板)
木製・メラミン焼付塗装・ABS樹脂エッジ
天板厚さ(mm)
20.5
ベース
(脚部)Φ50mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)・アジャスト機構(調整幅:約8mm)
材質(脚部)
スチール・粉体塗装(シルバー)
アズワン品番
64-8160-43
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません