LION (ライオン事務器)
テーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
奥行(mm)
450
600
450
色
ライトグレー
オーク
ライトグレー
質量(kg)
22
23
21
29
14
22
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59826646
品番
MA1845SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,200
色
ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
22
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
(折りたたみ時)86
高さ(mm)
700
質量(g)
22000
タイプ
省スペース収納タイプ
奥行(mm)
450
棚
棚・幕板付
材質(天板)
木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
26mm角スチールパイプ・メラミン焼付塗装・アジャスター付
アズワン品番
64-8161-51
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません