LION (ライオン事務器)
ゼミテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
奥行(mm)
600
600
450
色
チーク
チーク
ライトグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59826777
品番
TA-1860
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ゆったり座れる脚間1720mmのワイド脚。
色
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×700
質量(kg)
19
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
(折りたたみ時)87.5
高さ(mm)
700
質量(g)
19000
タイプ
ワイド脚タイプ
奥行(mm)
600
棚
付
材質(天板)
木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ
天板厚さ(mm)
25
脚間隔(mm)
1720
材質(脚部)
25mm角スチールパイプ・粉体塗装・アジャスター付
アズワン品番
64-8161-65
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません