曜日別特売
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886

2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886
2950 ヒッコリーストライプ サロペット クレ被服 59826886

ヒッコリーストライプ サロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード59826886品番2950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デニム生地に白い糸で細い縦縞模様を施したもので、100年ほど前のアメリカにおいて主要な輸送インフラだった鉄道作業員が着用するために考案された生地で、汚れがなるべく目立たないようにとの配慮から、デニム生地に縞模様を施したといわれています。胸ポケット・ペン差し・ハンマーループ・ベルトループ仕様。

ヒッコリーストライプサイズ5L股下(cm)80腰廻り(cm)118適応身長(cm)187~195素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする