808380-571 1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml SUNOCO 59827306

1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード59827306品番808380-571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします
・1234yf専用
・PAG、POE兼用
・幅広い車種に対応
・燃費に貢献
・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献
・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減
配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、
コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。
これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます

用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.51MB) (4.1MB) (0.22MB)
注意
※必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者がマニュアル等に従い、正しく取り扱ってください
※取り扱いを誤ると缶が破裂して大けがをしたり、飛散して失明や凍傷になるなどの危険があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする