KO-EHL コーキング仕上げヘラ 極 本体 ハンディ・クラウン 59827358

コーキング仕上げヘラ 極 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)約214
サイズL
内容量1本注文コード59827358品番KO-EHL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!
本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。

用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用全長(mm)約214サイズL材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約13.6RoHS指令(10物質対応)対応ブレード幅(mm)約42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする