曜日別特売
210-8 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 59827419

代表画像

210-8 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 59827419
210-8 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 59827419
210-8 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 59827419

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード59827419品番210-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。

トラスコ品番448-1089材質特殊鋼全長(mm)112対辺(mm)8対辺寸法(mm)8表面処理ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)首下長(mm)32適合キャップスクリューM10適合セットスクリューM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする