曜日別特売
PV-2S-R ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業 59827577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV-2S-R ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業 59827577
PV-2S-R ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業 59827577
PV-2S-R ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業 59827577

ストップ弁付パージバルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様右高圧注文コード59827577品番PV-2S-R
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。
腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)

用途
パージバルブ用
仕様右高圧材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE質量(g)360最高使用圧力(MPa)15口径(Φmm)【弁】4使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
関連資料:(0.64MB)
注意
※パージ部(Rc1/8)及び、その末端にプラグ、バルブを付けて封入しないでください。
※腐食性ガス、腐食性(1000ppmを超える)で混合ガスには、お使いになれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする