付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)仕様板面回転式・スライド式ストッパー種別アルミホーロータイプ材質板面:アルミホーロー、フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)、粉受:ABS樹脂(ライトグレー)質量(kg)18.5色板面カラー:白(暗線入)・白タイプスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1319×630×1799材質(脚部)アルミ・アルマイト仕上・Φ50mmキャスター4個(2個ストッパー付)アズワン品番64-8163-96有効内寸法(mm)板面:1171×880グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応