曜日別特売
098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618

098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618
098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618
098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618
098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618
098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618
098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618
098091 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越) 59828618

六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)105注文コード59828618品番098091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。
シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。
刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。
加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。

用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Co全長(mm)105質量(g)22タイプステンレス用穴径(Φmm)6.5推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
注意
※切れ刃を素手で触れないでください。手にけがをすることがあります。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする