LION (ライオン事務器)
メタルライン取付用マグネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59828983
品番
MGC-80
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
メタルラインホワイトボード専用の壁面取付用マグネットです。
厚さ(mm)
8
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
80
材質(本体)
ゴム
アズワン品番
64-8164-31
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ML-360・ML-340には各6個、ML-330・ML-320・ML-315・ML-115の取り付けには各4個必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません