J-668 フレグランス消臭クリップ エナジーギア 59829415

フレグランス消臭クリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りピンクサボン
内容量1個注文コード59829415品番J-668
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

爽やかな香りと同時に消臭効果。香りが約8週間持続。

用途車の芳香消臭剤材質香料・溶剤容量(mL)2.6香りピンクサボン入数(個)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする