※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)オルタネイト形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2a
1a1b
2a
2a2b
4a
2b
1a
3a1b
照光色
赤
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC400/440
AC/DC6
全135種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59829725
品番
AOLFW21120DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
2a
照光色
赤
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光種別
LED