LION (ライオン事務器)
ポケット付ホワイトボード・掲示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
質量(kg)
9.5
9.5
8.2
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59829832
品番
AG-65G
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。
グリーン購入法
適合
付属品
カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個
仕様
両面(ホワイトボード/ビニールレザー)
材質
板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×400×1400
材質(脚部)
キャスター付
アズワン品番
64-8166-08
有効内寸法(mm)
板面:575×878
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません