AG-50G ポケット付ホワイトボード・掲示板 LION (ライオン事務器) 59829848

 

AG-50G ポケット付ホワイトボード・掲示板 LION (ライオン事務器) 59829848
AG-50G ポケット付ホワイトボード・掲示板 LION (ライオン事務器) 59829848
AG-50G ポケット付ホワイトボード・掲示板 LION (ライオン事務器) 59829848

ポケット付ホワイトボード・掲示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)8.2
内容量1台注文コード59829848品番AG-50G
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ポケットは両面に自由に開閉するので、マーカー・ピンを簡単に取り出せます。ポケットはアルミ押出材によるスッキリとしたデザイン。付属のマーカー、イレーザーがきれいに収納できます。

グリーン購入法適合付属品カラーボードマーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個仕様両面(ホワイトボード/ビニールレザー)材質板面:スチール/ビニールレザー、フレーム・ポケット・脚部:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)質量(kg)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×400×1400材質(脚部)キャスター付アズワン品番64-8166-09有効内寸法(mm)板面:425×878RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しまたは軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする