曜日別特売
EL-I4 ウルトラチェーングリース ジョイフル 59832301

ウルトラチェーングリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード59832301品番EL-I4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超強力極圧潤滑+耐水効果。飛び散りが少ないプロ仕様。シールチェーン対応。逆さ吹き可能。

用途
車のメンテナンス
成分有機系グリース・白色個体潤滑剤・市黒ヘキサン・噴射剤(LPG)容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
注意
※耐熱温度-15~120℃。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする