仕様新たにマルチ継手構造を採用しました。
特殊なナットによりチューブ接続時のよじれがありません。
制御機能(コントローラ)設定:マニュアル、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1~999、分周n:1 n=1~999
設定方法:操作キー3個、STOP:接点入力時ポンプ停止(コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です)
付属品チャッキバルブ(CA-1)、ブレードホース(Φ4×Φ9 PVC製3m)材質ポンプヘッド/PVC、バルブ/ハステロイC276、バルブシート/EPDM、バルブガイド/PVC、ガスケット/PTFE、Oリング/EPDM、ダイヤフラム/PTFE+EPDM(EPDMは非接液)ストローク(mm)0.5~1.0(50~100%)タイプ標準型寸法L(mm)202寸法H(mm)189電流(A)0.8消費電力(W)20寸法d(mm)81.5寸法a(mm)14バルブの有無(エアー抜き)有寸法e(mm)25表示LCD 4桁 運転状態、設定値等寸法l(mm)32寸法W(mm)100有効径(Φmm)(ダイヤフラム)10寸法b(mm)90最大吐出量(mL/min)38電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相寸法J(mm)16ホース口径(Φmm)4×9or4×6最大吐出圧力(MPa)1寸法h(mm)88使用周囲温度(℃)0~40コントローラー/入力パルス・STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ寸法c(mm)154寸法g(mm)47寸法f(mm)21寸法i(mm)7寸法k(mm)10寸法m(mm)6.2寸法n(mm)88寸法o(mm)5液温範囲(℃)0~40ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ4×Φ9mm材質記号VHコントローラー型式Rタイプ