制御機能(コントローラ)設定:マニュアル、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1~999、分周n:1 n=1~999
設定方法:操作キー3個、STOP:接点入力時ポンプ停止(コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です)
付属品チャッキバルブ(CA-1)、ブレードホース(Φ4×Φ9 PVC製3m)材質ポンプヘッド/PVC、バルブ/アルミナセラミックス、バルブシート/FKM、バルブガイド/PVC、ガスケット/PTFE、Oリング/FKM、ダイヤフラム/PTFE+EPDM(EPDMは非接液)ストローク(mm)0.5~1.25(40~100%)タイプ標準型電流(A)1.2消費電力(W)24バルブの有無(エアー抜き)有表示LCD 4桁 運転状態、設定値等有効径(Φmm)(ダイヤフラム)20最大吐出量(mL/min)130電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)4×9or4×6最大吐出圧力(MPa)0.7使用周囲温度(℃)0~40コントローラー/入力パルス・STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ液温範囲(℃)0~40ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ4×Φ9mm、Φ4×Φ6mm材質記号VCコントローラー型式Rタイプ