マーカー 油性 ツインタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥69
1袋(10本)
1本(10本)
¥629
インク色
赤
黒
赤
青
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59832879
品番
TRD1
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
1本で細・極細が使用できる便利な油性マーカーです。
インク色
赤
入数
1本
全長(mm)
140
タイプ
ツイン
最大径(Φmm)
12
線幅(mm)
細/1.0、極細/0.5
インク
油性インク
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/極細字
注意
※筆記・描画以外には、使用しないでください。
※ご使用後は、キャップをしっかり閉めてください。
※高温の場所(高温の車中等)には、放置しないでください。
※急激にキャップを開けたり、激しく振ったり、落としたりするとインク漏れや吹き出しの原因となります。
※筆記面の水や油を拭き取ってからご使用ください。
※衣類や家具など、インクが付くと落ちにくくなります。
※小さなお子様の手の届くところに保管・放置はしないでください。
※長時間使用する場合は、換気を良くしてご使用ください。
※筆記したものは、長時間経過すると、色褪せる場合があります。
※一部のファックス紙、インクジェット紙等のコート紙に筆記し続けると、書けなくなる場合があります。
※使い切った後も、火気には近づけないでください。
※ガムテープやビニール製品等、種類によっては、乾きにくかったり、不向きな場合があります。
※万一、インキが目に入った場合はすぐに水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。