※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)オルタネイト形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2a2b
1a1b
2a
2a2b
照光色
緑
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC12
AC100/110
DC110
AC/DC24
AC200/220
AC/DC6
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59833347
品番
AOLFW2B1122DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
接点構成
2a2b
照光色
緑
定格使用電圧(V)
AC/DC12
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22