※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
フロアパーティションポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1本
材質
真鍮+ステンレス
注文コード
59836166
品番
FPP-0530
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
仕上
クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン
材質
真鍮+ステンレス
ベース
丸型(B01)
フック
回転式
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×645
ベース径(Φmm)
240
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。