LION (ライオン事務器)
オフィスユニット(XWシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1050
注文コード
59836218
品番
XW-11S
参考基準価格(税別)
¥73,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ・タイプ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
付属品
棚板2枚・カギ付
仕様
スチール引戸型
適合
(ベース)XW-B1
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
幅(mm)
900
質量(kg)
37
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
853×395×1000
アズワン品番
64-8183-23
設置形態
上下置両用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※別途有償で転倒防止施工が必要になります。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません