曜日別特売
FPP-0631 フロアパーティションポール シロクマ 59836263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPP-0631 フロアパーティションポール シロクマ 59836263
FPP-0631 フロアパーティションポール シロクマ 59836263
FPP-0631 フロアパーティションポール シロクマ 59836263
FPP-0631 フロアパーティションポール シロクマ 59836263
FPP-0631 フロアパーティションポール シロクマ 59836263
FPP-0631 フロアパーティションポール シロクマ 59836263

フロアパーティションポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1本材質真鍮+ステンレス注文コード59836263品番FPP-0631
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。

用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン材質真鍮+ステンレスベース丸型(B01)フック回転式寸法(Φ×高さH)(mm)32×525ベース径(Φmm)180
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする