曜日別特売
XW-AC320 オフィスユニット(XWシリーズ) LION (ライオン事務器) 59836333

オフィスユニット(XWシリーズ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)450高さ(mm)1050タイプA4縦 浅型14段・深型6段×3列注文コード59836333品番XW-AC320
参考基準価格(税別)¥163,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
グリーン購入法適合仕様トレー型(A4縦コンビ型)適合(ベース)XW-B1材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)幅(mm)900質量(kg)53ホワイトサイズA4高さ(mm)1050タイプA4縦 浅型14段・深型6段×3列奥行(mm)450引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型236×318×31/深型:236×318×69アズワン品番64-8183-16設置形態下置専用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※別途有償で転倒防止施工が必要になります。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,700/税込9,570
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする