曜日別特売
FPP-1114 パーティションポール シロクマ 59836577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPP-1114 パーティションポール シロクマ 59836577
FPP-1114 パーティションポール シロクマ 59836577
FPP-1114 パーティションポール シロクマ 59836577
FPP-1114 パーティションポール シロクマ 59836577
FPP-1114 パーティションポール シロクマ 59836577

パーティションポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(Φ×高さH)(mm)35×910
仕上金/ミディアムオーク、ベース部:ヘアーライン
金/ミディアムオーク、ベース部:ヘアーライン
金/ライトオーク、ベース部:ヘアーライン
金/ダークオーク、ベース部:ヘアーライン
クローム/ワインレッド、ベース部:ヘアーライン
クローム/ライトオーク、ベース部:ヘアーライン
クローム/ミディアムオーク、ベース部:ヘアーライン
クローム/ダークオーク、ベース部:ヘアーライン
内容量1本注文コード59836577品番FPP-1114
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。

用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適仕上金/ミディアムオーク、ベース部:ヘアーライン材質真鍮+集製材+ステンレスベース丸型(B11)フック回転式寸法(Φ×高さH)(mm)35×910ベース径(Φmm)300
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする