曜日別特売
NP-100-3 サインプレート シロクマ 59837584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サインプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
文字:黒/下地:白
寸法(mm)200×200
文字内容「本日は終了しました」
内容量1枚注文コード59837584品番NP-100-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

シロクマ製サインポールに取付可能なサインプレート

文字内容「本日は終了しました」材質エンビ(塩ビ)文字:黒/下地:白寸法(mm)200×200仕様片面印刷厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする