曜日別特売
SV-11K-W オフィスユニット(SVシリーズ) LION (ライオン事務器) 59838284

オフィスユニット(SVシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
高さ(mm)1050
種別オープン型
オープン型
両開型
ガラス両開型
スチール引戸型
ガラス引戸型
スチール3枚引戸型
ガラス3枚引戸型
トレー型(A4縦浅型)
トレー型(A4縦深型)
トレー型(A4縦浅型+深型)
トレー型(B4縦浅型)
トレー型(B4縦深型)
トレー型(B4縦浅型+深型)
引出し型(3段)
引出し型(4段)
マガジンラック型
引出し型(2段)
ワードローブ型
マジック扉型
片開型
上部カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
900×450×1050
900×500×1050
900×400×1050
900×450×750
900×500×750
900×400×750
900×450×1800
900×450×2100
900×500×1800
900×500×2100
900×400×1800
900×400×2100
900×450×300
900×450×400
900×500×400
900×400×300
900×400×400
600×450×1800
450×450×1800
600×450×2100
450×450×2100
600×450×300
450×450×300
600×450×400
450×450×400
600×400×1800
450×400×1800
600×400×2100
450×400×2100
600×400×300
450×400×300
600×400×400
450×400×400
900×450×60~100
900×450×90~160
900×450×155~290
内容量1台注文コード59838284品番SV-11K-W
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

清潔感のあるホワイトのオフィスユニットです。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。

種別オープン型ホワイト付属品棚板2枚質量(kg)26高さ(mm)1050タイプ上・下置き両用段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050棚段数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050ベースSV-B1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×449×990アズワン品番64-8184-91RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置き・下置き両用グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050扉形式オープン型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※下置き使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※別途有償で転倒防止施工が必要になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする