LION (ライオン事務器)
オフィスユニット(SVシリーズ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
750
棚段数
2
注文コード
59838808
品番
SVS-08H-W
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・棚段数・段数
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感のあるホワイトとやさしい印象のアイボリーの2色をラインナップ。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。
種別
両開型
色
ホワイト
付属品
棚板1枚
質量(kg)
22.7
高さ(mm)
750
タイプ
上・下置き両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×750
棚段数
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×750
ベース
SVS-B1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×399×690
アズワン品番
64-8184-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
上置き・下置き両用
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×750
扉形式
両開型、180度開口扉
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※下置き使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※別途有償で転倒防止施工が必要になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません