※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
サインプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
色
文字:黒/下地:白
文字:黒/下地:白
下地:白
文字:赤/下地:白
寸法(mm)
200×200
200×200
200×300
230丸
H200×W300
H200×W250
H250×W200
H240×W290
文字内容
「出口 OUT」
「営業中 OPEN」
「準備中 しばらくお待ち下さい」
「本日は終了しました」
「禁煙マーク」
「節電中 節電にご協力お願い致します」
無地
「出口 OUT」
「入口 IN」
矢印
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59839097
品番
NP-100-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
シロクマ製サインポールに取付可能なサインプレート
文字内容
「出口 OUT」
材質
エンビ(塩ビ)
色
文字:黒/下地:白
寸法(mm)
200×200
仕様
片面印刷
厚さ(mm)
5