種別トレー型(A4縦浅型+深型)色ホワイト仕様A4縦:浅型13段・深型6段×3列質量(kg)48.5高さ(mm)1050タイプ下置き用段数19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050棚段数19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1050ベースSVS-B1浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×315×30深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×315×69アズワン品番64-8185-03RoHS指令(10物質対応)対応設置形態下置きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050扉形式トレー型