LION (ライオン事務器)
オフィスユニット(SVシリーズ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
750
1050
1800
2100
300
400
60~100
90~160
155~290
種別
両開型
両開型
両開型
オープン型
ガラス両開型
スチール引戸型
ワードローブ型
ガラス引戸型
スチール3枚引戸型
引出し型(2段)
ガラス3枚引戸型
トレー型(A4縦浅型)
トレー型(A4縦深型)
トレー型(A4縦浅型+深型)
トレー型(B4縦浅型)
トレー型(B4縦深型)
トレー型(B4縦浅型+深型)
引出し型(3段)
引出し型(4段)
マガジンラック型
マジック扉型
片開型
上部カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
900×450×1800
900×450×1800
900×500×1800
900×400×1800
900×450×750
900×450×1050
900×500×750
900×500×1050
900×400×750
900×400×1050
900×450×2100
900×500×2100
900×400×2100
900×450×300
900×450×400
900×500×400
900×400×300
900×400×400
600×450×1800
450×450×1800
600×450×2100
450×450×2100
600×450×300
450×450×300
600×450×400
450×450×400
600×400×1800
450×400×1800
600×400×2100
450×400×2100
600×400×300
450×400×300
600×400×400
450×400×400
900×450×60~100
900×450×90~160
900×450×155~290
全160種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59839456
品番
SV-18H-W
参考基準価格(税別)
¥110,900
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
清潔感のあるホワイトのオフィスユニットです。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。
種別
両開型
色
ホワイト
付属品
棚板4枚
質量(kg)
54
高さ(mm)
1800
タイプ
下置き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
棚段数
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
ベース
SV-B1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×419×1722
アズワン品番
64-8185-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
下置き
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1800
扉形式
両開型、180度開口扉
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※下置き使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※別途有償で転倒防止施工が必要になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません