曜日別特売
S-71-L スチールロッカーSタイプ LION (ライオン事務器) 59846325

S-71-L スチールロッカーSタイプ LION (ライオン事務器) 59846325
S-71-L スチールロッカーSタイプ LION (ライオン事務器) 59846325
S-71-L スチールロッカーSタイプ LION (ライオン事務器) 59846325

スチールロッカーSタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
タイプ1人用
アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
内容量1台注文コード59846325品番S-71-L
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

LTOPシリーズデスク、V・SVシリーズ収納家具と同色で、執務空間にも設置しやすい清潔感のあるホワイトカラー。

付属品ハンガーパイプ、網棚、鏡、タオル掛、傘立質量(kg)22アイボリー材質(本体)スチール、粉体塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×463×1670タイプ1人用アズワン品番64-8195-17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)385×463×1670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。また、再配達となった場合の再配達日のご指定はお受けできかねます。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,300/税込3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする