LION (ライオン事務器)
ジョイントカラースノコ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
地域運賃
48日以内出荷とは
色
ブラウン
ブルー
ブラウン
幅(mm)
150
75
150
600
アズワン品番
64-8197-84
64-8197-89
64-8197-90
64-8197-91
64-8197-92
64-8197-93
64-8197-94
64-8197-95
64-8197-84
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59847646
品番
JN-N凸型
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
幅(mm)
150
奥行(mm)
75
高さ(mm)
25
色
ブラウン
耐荷重(t)
3
アズワン品番
64-8197-84
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません