※寸法図
LION (ライオン事務器)
テーブル
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
幅(mm)
1200
1800
1500
1200
色
ナチュラル
ホワイト
ナチュラル
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59853212
品番
MDL-1275TS-NW
参考基準価格(税別)
¥112,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
イスを掛けることができるハンギングフレームを装備。床の清掃時にイスが邪魔にならず、天板にイスをのせる必要がないので衛生的です。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×720
質量(kg)
28.5
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
材質(フレーム)
ハンギングフレーム:Φ9mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト)
材質(天板)
木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン樹脂エッジ
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
30×60mmスチール角パイプ・メラミン焼付塗装(ホワイト)・アジャスター付
アズワン品番
64-8175-36
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません