LION (ライオン事務器)
応接アームチェアー セレクト570シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
色
張材:ダークブラウン 肘木:ダークオーク
張材:ダークブラウン 肘木:ダークオーク
張材:アイボリー 肘木:ダークオーク
張材:アイボリー 肘木:オーク
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59854698
品番
F570G-AC/DO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥185,100
ボリューム感のある丸みを帯びたデザイン。
色
張材:ダークブラウン 肘木:ダークオーク
材質
張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム、肘部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×755×730
座高(mm)
380
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×515
質量(kg)
30
グリーン購入法
適合
種類
アームチェアー
アズワン品番
64-8200-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません