曜日別特売
F450G-AC/WA 応接アームチェアー セレクト450シリーズ LION (ライオン事務器) 59854917

 

F450G-AC/WA 応接アームチェアー セレクト450シリーズ LION (ライオン事務器) 59854917
F450G-AC/WA 応接アームチェアー セレクト450シリーズ LION (ライオン事務器) 59854917

応接アームチェアー セレクト450シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
ダークブラウン
内容量1台注文コード59854917品番F450G-AC/WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,600
種類アームチェアーダークブラウン材質張材:防炎布張り(難燃アクリル・ウール混紡)、クッション:ウレタンフォーム・ウェービングテープ、肘部:木製・ホワイトオーク突板・ポリウレタン塗装、脚端:ABS樹脂座高(mm)400座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×520質量(kg)20グリーン購入法適合幅(mm)730高さ(mm)700奥行(mm)720アズワン品番64-8199-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,800/税込7,480
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする