LION (ライオン事務器)
ロビーチェアー 65LCシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
レザー張り/グリーン
レザー張り/グリーン
レザー張り/オーロラ
レザー張り/ライトイエロー
レザー張り/アイボリー
幅(mm)
910
910
455
510
615
タイプ
2人掛け
2人掛け
1人掛け
右肘付・1人掛け
左肘付・1人掛け
コーナー
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59859205
品番
65LC-12S
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
色
レザー張り/グリーン
座面高さ(mm)
375
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
910×630×715
本体質量(kg)
16.9
タイプ
2人掛け
仕様
防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸
材質
張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ABS樹脂
幅(mm)
910
質量(kg)
16.9
高さ(mm)
715
奥行(mm)
630
座幅(mm)
910
座高(mm)
375
座奥行(mm)
440
アズワン品番
64-8208-60
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません