色ダークブルー座面高さ(mm)420本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)630×620×730本体質量(kg)13.5仕様止水・撥水・透湿材質張材:布張り(止水・撥水・透湿) クッション:ウレタンフォーム 肘・脚部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装幅(mm)630質量(kg)13.5高さ(mm)730タイプ背付・1人掛け・両肘付・オープンタイプ奥行(mm)620キャスターなし背もたれあり肘掛あり人数1人座幅(mm)520設置場所屋外使用不可座高(mm)420材質(座面)布張り(ポリエステル・止水・撥水・透湿)・ウレタンフォーム座奥行(mm)450アズワン品番64-8209-99材質(背)布張り(ポリエステル・止水・撥水・透湿)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合