色グリーン座面高さ(mm)400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×610×400本体質量(kg)22.7仕様防汚・耐次亜塩素酸仕様材質張材: ビニールレザー張り(防汚・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ラバーウッド集成材・ポリウレタン塗装幅(mm)1500質量(kg)22.7高さ(mm)400タイプ背なし・3人掛けスリム奥行(mm)610座幅(mm)1500座高(mm)400座奥行(mm)610アズワン品番64-8211-54RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合