曜日別特売
43LC-54F レクタス LION (ライオン事務器) 59862477

※寸法図

43LC-54F レクタス LION (ライオン事務器) 59862477
43LC-54F レクタス LION (ライオン事務器) 59862477
43LC-54F レクタス LION (ライオン事務器) 59862477

レクタス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台背もたれあり幅(mm)2300注文コード59862477品番43LC-54F
参考基準価格(税別)¥444,800販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
(背)ダークグレー、(座)ブラック座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2300×590×785本体質量(kg)50.5背もたれあり肘掛あり材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト・鏡面仕上げ・アジャスター付、肘部:アルミダイキャスト・鏡面仕上げ・ブナ成型合板幅(mm)2300質量(kg)50.5高さ(mm)785タイプ背付・中間肘付奥行(mm)590キャスターなし人数4人座幅(mm)540設置場所屋外使用不可座高(mm)430材質(座面)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォーム座奥行(mm)455アズワン品番64-8212-18材質(背)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき23,600/税込25,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする