色(背)ミッドナイト、(座)ブラック座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1180×590×785本体質量(kg)27背もたれあり肘掛あり材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト・鏡面仕上げ・アジャスター付、肘部:アルミダイキャスト・鏡面仕上げ・ブナ成型合板幅(mm)1180質量(kg)27高さ(mm)785タイプ背付・中間肘付奥行(mm)590キャスターなし人数2人座幅(mm)540設置場所屋外使用不可座高(mm)430材質(座面)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォーム座奥行(mm)455アズワン品番64-8212-23材質(背)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合